Beli lampu led motor paling terang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  2. Ayoto Automatic/Underbone Motorcycle LED Light Socket (Bohlam Lampu Depan Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    Ayoto Automatic/Underbone Motorcycle LED Light Socket (Bohlam Lampu Depan Motor)
    Deskripsi:
    Lampu LED Motor AYOTO M7A, bisa untuk MATIC dan BEBEK yang LAMPUNYA DIBODY MOTOR, bukan untuk stang motor karena akan mentok speedometer
    atribut:
    • Socket Type: H6
    • Power (W): 38+38 (High/Low)
    • Current: AC/DC
    • Voltage (V): 8-36
    • Lux (lm): 5000
    • Waterproof: Level IP67
  3. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  4. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp289.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
    atribut:
    • Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
    • Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
    • Lens Diameter (cm): 11.1
  5. Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  6. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  7. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Loading Type: Top Loading
  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  9. OLIGHT Flashlight Warrior
    Mulai

    Rp1.999.900

    OLIGHT Flashlight Warrior
    Deskripsi:
    Olight Warrior 3 is a dual-switch straight tactical flashlight with class-leading features. Its cool white LED, paired with the TIR optic lens, delivers up to 2,300 lumens, which is much brighter than the previous M2R Pro Warrior. It features 6 output settings including an energy-saving moonlight mode and a deterring strobe mode. You can select a suitable setting on demand using the side switch. For tactical operation, the dual-stage tail switch allows quick and easy access to the most important settings. The tailcap is also upgraded for compatibility with an optional dual-button remote switch to control it as a WML. Powered by a 5000mAh 21700 battery, the Warrior 3 conveniently recharges via an MCC3 USB magnetic charging cable. The 4-level battery and brightness indicators around the side switch always keep you informed about its status. In addition, its heavy-duty clip and rugged pouch provide multiple carry options. The Warrior 3 is ideal for any mission where an ultra-bright tactical light is vital.Set Content:Warrior 3 (Battery Included) x 1Pocket Clip x 1MCC3 USB Magnetic Charging Cable x 1Holster x 1User Manual x 1
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. LUBY Senter
    Mulai

    Rp179.900

    LUBY Senter
    Deskripsi:
    Accessories:Tali Senter
    atribut:
    • Power (W): 30 + 3
    • LED Type: Super LED + SMD LED
    • LED Color: White
    • Battery Type: Lead Acid
    • Battery Capacity (mAh): 4000
    • Charging Time (hour): 8
    • Dimensions (mm): 260x145x145
    • Duration of Use (hour): 10
    • Material: ABS
Daftar Harga lampu led motor paling terang Terbaru November 2026
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp32.900
Ayoto Automatic/Underbone Motorcycle LED Light Socket (Bohlam Lampu Depan Motor)Rp149.900
NITECORE Headlamp LEDRp399.900
Aoki Lampu Senter LED BesarRp289.900
Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)Rp34.900
Joyko SenterRp59.900
Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Rp779.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
OLIGHT Flashlight WarriorRp1.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)